項目 | 夜光溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 5" |
級 | 300級、304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
解析度 | 2度 |
秤類型 | 單秤 |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 9" |
溫度。 範圍 | 50度至 400 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 連接位置 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GBTB52551 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 0度至 250 度。 F | 新台幣5,015元 | |
GBTB52561 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 50度至 300 度。 F | 新台幣5,057元 | |
GBTB525161 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 0度至 500 度。 F | 新台幣4,952元 | |
GBTB525141 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 20度至 240 度。 F | 新台幣5,154元 | |
GBTB525151 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 0度至 300 度。 F | 新台幣5,015元 | |
GBTB525121 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 50度至 400 度。 F | 新台幣4,952元 | |
GBTB52571 | 上一頁 | 2 1機構/ 2“ | 50度至 550 度。 F | 新台幣5,015元 |