扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS RHP-2O2F 濕度/溫度變送器,-40 至 140 華氏度 | AE8EUN 6CTK8

DWYER INSTRUMENTS RHP-2O2F 濕度/溫度變送器,-40 至 140 華氏度

有現貨
貨號:AE8EUN 型號:RHP-2O2F交叉參考:6CTK8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,151 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目濕度變送器
校准證書NIST
連接尺寸1機構/ 2“
連接類型NPS
電氣連接螺絲端子
外殼材料聚碳酸酯
外殼等級IP 66的
間隙溫度傳感器精度-/+ 0.9 度F @ 77 度F
間隙溫度傳感器範圍-20 度到 140 度。 F
濕度精度- /+ 2%
滯後- /+ 1%
安裝類型表面
輸出電壓0到10V DC
所需功率15 至 35V 直流、15 至 29V 交流
探針直徑1 3機構/ 25“
探針長度3"
相對濕度範圍0到100%相對濕度
重複性-/+ 0.1%(典型值)
響應時間15秒。
濕度傳感器電容聚合物
RTD 溫度。 傳感器精度-/+ 0.54 度F @ 32 度F
RTD 溫度。 傳感器範圍-40 度到 140 度。 F
傳感器類型RTD或熱敏電阻
熱敏電阻溫度。 傳感器精度-/+ 0.36 度F @ 77 度F
熱敏電阻溫度。 傳感器範圍-40 度到 140 度。 F

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)19.05
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)13.46
HS代碼9025801000
原產地US

產品型號

產品型號項目安裝類型所需功率探針直徑探針長度價錢
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD 濕度感測器,10 至 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-液晶顯示器濕度傳感器壁燈10到35V DC---
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 濕度感測器,10 至 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10濕度傳感器表面10到35V DC1 3機構/ 25“3"新台幣6,196元
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 濕度/溫度感測器,-20 至 140 華氏度 | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11濕度/溫度傳感器表面10到35V DC1 3機構/ 25“3"新台幣6,961元
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 濕度感測器,15 至 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20濕度傳感器表面15 至 35V 直流、15 至 29V 交流1 3機構/ 25“3"新台幣7,147元
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 濕度/溫度感測器,-20 至 140 華氏度 | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22濕度/溫度傳感器表面15 至 35V 直流、15 至 29V 交流1 3機構/ 25“3"新台幣6,749元
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A 濕度/溫度感測器,-40 至 140 華氏度 | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1A濕度/溫度傳感器表面10到35V DC1 3機構/ 25“3"新台幣6,606元
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B 濕度/溫度感測器,-40 至 140 華氏度 | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1B濕度/溫度傳感器表面10到35V DC1 3機構/ 25“3"新台幣7,369元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS RHP-2O2F 濕度/溫度變送器,-40 至 140 華氏度
新台幣10,151元 /單元