項目 | 表面溫度探頭 |
準確性 | -/+ 2 度@ 25 度。 C |
電纜長度 | 5英尺 |
蓋塗層 | 聚醯胺樹脂 |
瓶蓋材質 | 黃銅 |
外殼等級 | IP 67的 |
工作溫度 範圍 | -58 度到 221 度。 F |
探針連接器 | 裸線 |
探針長度 | 1 36機構/ 61“ |
保護的故事 | IP67(NEMA 6) |
響應時間 | 15秒。 在空氣中 |
傳感器類型 | PTC |
溫度測量元件 | 正溫度係數熱敏電阻 |
使用 | 空氣或地面 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | ES |