項目 | 溫度開關 |
準確性 | -/+ 1% 滿量程 |
接觸等級 | 16A @ 240V 電阻式,8A @ 240V 電阻式,3A 電感式 |
尺寸 | 3英寸x 1 27/64英寸x 2 7/16英寸 |
顯示位數 | 3位 |
顯示類型 | 指示燈 |
HP | 1馬力 |
IP等級 | IP 64的 |
記憶體儲存 | 非易失性 |
所需功率 | 115V交流 |
繼電器 | 2個單刀雙擲 |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
溫度。 範圍 | -50度至 150 度C |
UPC | 646223108019 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 9032100090 |
原產地 | ES |