項目 | 標籤打印機 |
電池尺寸 | (6)AA(另售) |
顏色 | 黑色 |
顯示屏 | (2)線 |
字體大小 | 特小至特大 |
材料 | 塑料 |
Max.最高Lines of Print印刷線 | 2 |
總高度 | 2.5“ |
總長度 | 6.5“ |
總寬度 | 6" |
打印類型 | 普通,粗體,垂直,輪廓,陰影,斜體,鏡像,下劃線 |
打印頭 | 熱轉印 |
UPC | 071701110398 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 4821902000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電池尺寸 | 顏色 | 顯示屏 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犀牛4200 | (6)可充電的AA或LI | 黃 | 背光LCD | 乙烯基/尼龍/聚酯 | 2.5“ | 7" | 5" | 新台幣6,365元 | ||
1755120 | - | 黑色 | - | - | 5 1機構/ 3“ | - | 7" | 新台幣21,677元 | ||
1790417 | 充電 | - | (1)行,(14)字符 | - | 3 2機構/ 7“ | - | 6.5“ | 新台幣14,635元 | ||
犀牛5200 | (6)AA | 黃 | (2)線 | 乙烯基/尼龍/聚酯 | 3.5“ | 11.25“ | 6.125“ | 新台幣9,171元 | ||
1752265 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 6" | 10 15機構/ 16“ | 5 15機構/ 16“ | - | 詢價
| |
1752266 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 8.375“ | 11.375“ | 5.5“ | 新台幣15,078元 | ||
1752267 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 8.375“ | 11.375“ | 5.5“ | 新台幣15,848元 |