項目 | 標籤打印機 |
電池尺寸 | (6)可充電的AA或LI |
顏色 | 黃 |
顯示屏 | 背光LCD |
字體大小 | 超小,小,中,大,特大 |
材料 | 乙烯基/尼龍/聚酯 |
Max.最高Lines of Print印刷線 | 4 |
總高度 | 2.5“ |
總長度 | 7" |
總寬度 | 5" |
打印頭 | 熱轉印,180 dpi |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8472909080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電池尺寸 | 顏色 | 顯示屏 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1755120 | - | 黑色 | - | - | 5 1機構/ 3“ | - | 7" | 新台幣21,677元 | ||
1790417 | 充電 | - | (1)行,(14)字符 | - | 3 2機構/ 7“ | - | 6.5“ | 新台幣14,635元 | ||
1738345 | (6)AA(另售) | 黑色 | (2)線 | 塑料 | 2.5“ | 6.5“ | 6" | 新台幣2,897元 | ||
犀牛5200 | (6)AA | 黃 | (2)線 | 乙烯基/尼龍/聚酯 | 3.5“ | 11.25“ | 6.125“ | 新台幣9,171元 | ||
1752265 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 6" | 10 15機構/ 16“ | 5 15機構/ 16“ | - | 詢價
| |
1752266 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 8.375“ | 11.375“ | 5.5“ | 新台幣15,078元 | ||
1752267 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 8.375“ | 11.375“ | 5.5“ | 新台幣15,848元 |