項目 | 標籤打印機 |
顏色 | 黑色 |
Max.最高Lines of Print印刷線 | 4 |
總高度 | 5 1機構/ 3“ |
總寬度 | 7" |
打印頭 | 直熱式 |
電壓 | 100到240 VAC |
船重(kg) | 2.18 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8472909080 |
原產地 | CN |
答:本印表機設計用於容納芯徑為 1 吋的標籤卷。
答:主要因素包括標籤相容性、列印解析度、列印速度和易用性,以確保它滿足您的特定標籤需求。
答:這款標籤印表機的列印速度為每分鐘 53 個標籤,可有效率地處理標籤任務。
答:不,不需要墨水或墨粉。 它採用熱敏列印技術,可選擇性地加熱熱敏標籤紙區域以創建圖像和文字。
產品 | 型號 | 電池尺寸 | 顏色 | 顯示屏 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犀牛4200 | (6)可充電的AA或LI | 黃 | 背光LCD | 乙烯基/尼龍/聚酯 | 2.5“ | 7" | 5" | 新台幣6,523元 | ||
1790417 | 充電 | - | (1)行,(14)字符 | - | 3 2機構/ 7“ | - | 6.5“ | 新台幣17,232元 | ||
1738345 | (6)AA(另售) | 黑色 | (2)線 | 塑料 | 2.5“ | 6.5“ | 6" | 新台幣3,230元 | ||
犀牛5200 | (6)AA | 黃 | (2)線 | 乙烯基/尼龍/聚酯 | 3.5“ | 11.25“ | 6.125“ | 新台幣10,141元 | ||
1752265 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 6" | 10 15機構/ 16“ | 5 15機構/ 16“ | - | 詢價
| |
1752266 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 8.375“ | 11.375“ | 5.5“ | 新台幣15,078元 | ||
1752267 | - | 黑/銀 | - | 塑料 | 8.375“ | 11.375“ | 5.5“ | 新台幣15,848元 |