項目 | 空氣帶砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 7 |
皮帶尺寸 | 1/4至3/4“寬x 18”長 |
CFM @滿載 | 28 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 前 |
自由速度 | 20,000轉 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.5 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 14.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
A. Dynabrade 40320 空氣砂帶磨光機在運行 50 小時後需要注入三次潤滑脂。
A.
A. 通過以均勻、平滑的行程來回移動打磨機,沿紋理方向打磨木材。
產品 | 型號 | HP | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 變速 | CFM @滿載 | 責任 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7.75 | 1機構/ 4“ | 14.625“ | - | 31 | 工業 | 新台幣34,866元 | ||
14010 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7.75 | 1機構/ 4“ | 14.625“ | - | 31 | 工業 | 新台幣48,230元 | ||
40321 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7 | 3機構/ 8“ | 14.25“ | - | 28 | 工業 | 新台幣47,153元 | ||
40326 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7 | 3機構/ 8“ | 14.25“ | - | 28 | 工業 | 新台幣35,972元 | ||
15003 | 0.4 | 1 / 4“NPT | 5 | 1機構/ 4“ | 11.75“ | - | 20 | 工業 | 新台幣33,792元 | ||
11475 | 0.7 | 1 / 4“NPT | 8 | 1機構/ 2“ | 21“ | - | 32 | 總 | 新台幣72,751元 | ||
11477 | 2 | 1 / 2“NPT | 17.5 | 1機構/ 2“ | 21.5“ | - | 70 | 工業 | 新台幣140,826元 |