項目 | 空氣帶砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8 |
皮帶尺寸 | 1/4至1“寬x 30”長 |
CFM @滿載 | 32 |
責任 | 總 |
排氣方式 | 前 |
自由速度 | 18,000轉 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 21“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 3.87 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 47.5 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 變速 | CFM @滿載 | 責任 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7.75 | 1機構/ 4“ | 14.625“ | - | 31 | 工業 | 新台幣34,866元 | ||
14010 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7.75 | 1機構/ 4“ | 14.625“ | - | 31 | 工業 | 新台幣48,230元 | ||
40320 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7 | 3機構/ 8“ | 14.25“ | - | 28 | 工業 | 新台幣34,059元 | ||
40321 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7 | 3機構/ 8“ | 14.25“ | - | 28 | 工業 | 新台幣47,153元 | ||
40326 | 0.5 | 1 / 4“NPT | 7 | 3機構/ 8“ | 14.25“ | - | 28 | 工業 | 新台幣35,972元 | ||
15003 | 0.4 | 1 / 4“NPT | 5 | 1機構/ 4“ | 11.75“ | - | 20 | 工業 | 新台幣33,792元 | ||
11477 | 2 | 1 / 2“NPT | 17.5 | 1機構/ 2“ | 21.5“ | - | 70 | 工業 | 新台幣140,826元 |