項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.75 |
CFM @滿載 | 23.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
排氣 | 後 |
自由速度 | 3200轉 |
磨床類型 | 直角 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 9" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.18 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52212 | 7.0 | 28.0 | 前 | 20,000轉 | 0.5 | 1機構/ 4“ | 6" | 新台幣24,848元 | ||
52290 | 9.0 | 36.0 | 前 | 20,000轉 | 0.7 | 3機構/ 8“ | 5.125“ | 新台幣28,103元 | ||
54343 | 9.5 | 38.0 | 後 | 12,000轉 | 0.7 | 1機構/ 4“ | 7.875“ | 新台幣39,665元 | ||
54359 | 10.25 | 41.0 | 後 | 18,000轉 | 0.7 | 1機構/ 4“ | 7.875“ | 新台幣35,818元 | ||
54363 | 10.25 | 41.0 | 後 | 18,000轉 | 0.7 | 1機構/ 4“ | 11.25“ | 新台幣48,435元 | ||
46000 | 6.25 | 25.0 | 後 | 12,000轉 | 0.4 | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣35,563元 | ||
46001 | 6.25 | 25.0 | 後 | 15,000轉 | 0.4 | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣35,708元 |