項目 | 空中路由器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8.3 |
基本尺寸 | 3-1/4 x 3-1/2" |
CFM @滿載 | 38.0 |
夾頭 | 1機構/ 8“ |
分貝 | 85 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 20,000轉 |
外殼材質 | 鋼/複合材料 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸螺紋尺寸 | 3 / 8“-24 |
次數 | 排隊 |
風門 | 安全開關 |
工具重量 | 2.5磅。 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |