項目 | 空氣整理工具 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.5 |
CFM @滿載 | 22 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 3200轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 9.25“ |
墊尺寸 | 3 / 4“到4” |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.18 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 墊尺寸 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 變速 | 輪徑 | CFM @滿載 | 自由速度 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450 | 5英寸直徑X 3-1 / 2英寸 | 3 / 8“NPT | 10.25 | 沒有 | - | 41 | 2800轉 | 1 | 新台幣76,539元 | ||
13505 | 8英寸直徑X 3-1 / 2英寸 | 3 / 8“NPT | 10.75 | 沒有 | - | 43 | 3400轉 | 1 | 新台幣47,599元 | ||
13102 | - | 1 / 4“NPT | 5.5 | 沒有 | 5/8或1“ | 22 | 3200轉 | 0.4 | 新台幣36,793元 | ||
13206 | - | 1 / 4“NPT | 10 | 沒有 | 1機構/ 2“ | 40 | 4500轉 | 0.7 | 新台幣43,596元 | ||
13509 | - | 3 / 8“NPT | 11 | 沒有 | 5/8或1“ | 34 | 6000轉 | 1 | 新台幣69,027元 | ||
51134 | - | 1 / 4“NPT | 6 | 沒有 | 2.5“ | 24 | 18000轉 | 0.5 | 新台幣43,103元 |