項目 | 空氣整理工具 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10 |
CFM @滿載 | 40 |
責任 | 重 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 4500轉 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.7 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 13.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 2.28 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 墊尺寸 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 變速 | 輪徑 | CFM @滿載 | 自由速度 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450 | 5英寸直徑X 3-1 / 2英寸 | 3 / 8“NPT | 10.25 | 沒有 | - | 41 | 2800轉 | 1 | 新台幣83,708元 | ||
13505 | 8英寸直徑X 3-1 / 2英寸 | 3 / 8“NPT | 10.75 | 沒有 | - | 43 | 3400轉 | 1 | 新台幣49,943元 | ||
13102 | - | 1 / 4“NPT | 5.5 | 沒有 | 5/8或1“ | 22 | 3200轉 | 0.4 | 新台幣39,595元 | ||
13509 | - | 3 / 8“NPT | 11 | 沒有 | 5/8或1“ | 34 | 6000轉 | 1 | 新台幣75,122元 | ||
51134 | - | 1 / 4“NPT | 6 | 沒有 | 2.5“ | 24 | 18000轉 | 0.5 | 新台幣50,636元 | ||
52050 | 3 / 4“到4” | 1 / 4“NPT | 5.5 | 是 | - | 22 | 3200轉 | 0.4 | 新台幣36,772元 |