項目 | 直角空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10 |
CFM @滿載 | 40 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 6000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 1.0 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 11 11機構/ 16“ |
墊麵類型 | 熱塑性 |
墊尺寸 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |