項目 | 空氣研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.25 |
CFM @滿載 | 21 |
責任 | 重 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 15,000轉 |
磨床類型 | 輸入27 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.4 |
鎖 | 沒有 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 5.75“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 2" |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |