項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.1 |
軸承 | 球 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 4“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 3200轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 10.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
次數 | 排隊 |
節氣門類型 | 槓桿 |
工具重量 | 1.80磅。 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.14 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 自由速度 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53037 | 3.8 | 20,000轉 | 0.5 | 3機構/ 8“ | 7" | 1.50磅。 | 新台幣22,096元 |