項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.5 |
CFM @滿載 | 18 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.28 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
軌道直徑 | 3機構/ 32“ |
總長度 | 8.5“ |
墊麵類型 | 乙烯基或鉤面 |
墊尺寸 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | HP | 軌道直徑 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56850 | 4.5 | 18 | 0.28 | 3機構/ 32“ | 6.5“ | 新台幣13,360元 | ||
56854 | 4.5 | 18 | 0.28 | 3機構/ 32“ | 7.25“ | 新台幣14,204元 | ||
56880 | 4.5 | 18 | 0.28 | 3機構/ 8“ | 6.5“ | 新台幣12,861元 | ||
58415 | 5.75 | 23 | 0.45 | 3機構/ 8“ | 11 1機構/ 16“ | 新台幣27,869元 | ||
58420 | 5.75 | 23 | 0.45 | 3機構/ 8“ | 11.375“ | 新台幣29,024元 | ||
59005 | 3.5 | 14 | 0.25 | 3機構/ 8“ | 6.5“ | 新台幣11,401元 | ||
59008 | 3.5 | 14 | 0.25 | 3機構/ 8“ | 8.5“ | 新台幣12,519元 |