項目 | 空氣整理砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.0 |
CFM @滿載 | 20 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 15,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.12 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 9" |
墊麵類型 | 掛鉤和PSA |
墊尺寸 | 2-7/8" x 3-1/8" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣方式 | 自由速度 | HP | 總長度 | 墊尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57400 | 4.5 | 18 | 後 | 2400轉 | 0.3 | 7" | 2-3 / 4“ x 8” | 新台幣37,561元 | ||
57405 | 4.5 | 18 | 後 | 2400轉 | 0.3 | 7" | 2-3 / 4“ x 8” | 新台幣40,110元 | ||
57407 | 4.5 | 18 | 後 | 2400轉 | 0.3 | 7" | 2-3 / 4“ x 8” | 新台幣42,137元 | ||
57800 | 4.0 | 16 | 後 | 8000轉 | 0.24 | 7.25“ | 3-5 / 8“ x 7” | 新台幣27,069元 | ||
57810 | 4.0 | 16 | 後 | 10,000轉 | 0.28 | 7.25“ | 3-2 / 3“ x 7” | 新台幣23,839元 | ||
57814 | 4.0 | 16 | 後 | 10,000轉 | 0.24 | 7.25“ | 3-5 / 8“ x 7” | 新台幣28,127元 | ||
57906 | 5.0 | 20 | 後 | 13,000轉 | 0.12 | 9" | 4英寸x 3/4英寸 | 新台幣29,359元 |