Dynabrade 64209 | 下吸式桌子 33 X 60 吋 1 Hp 230v | 45j418 | XNUMXjXNUMX Raptor Supplies 台灣
DYNABRADE 64209 下吸式桌子 33 x 60 英寸 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418

DYNABRADE 64209 下吸桌 33 x 60 英寸 1 Hp 230v

有現貨
貨號:AD6HLC Model: 64209,en交叉編號:45J418

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$260,894 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目下吸式工作台
交流電4.0A /小時
過濾等級1微米
HP1
Hz60
總深度60“
總高度36“
總寬度33“
段落3
聲級72 db
桌子大小33的“X 60”
電壓230

送貨信息:

船重(kg) 128.25
船高(厘米)91.44
船長(厘米)152.4
船寬(厘米)83.82
HS代碼8421398015
原產地US

產品詳細說明:

  • 真空抽吸CFM(3000)

產品型號

產品型號交流電總深度總寬度段落電壓價錢
DYNABRADE 64205 下吸式桌子 33 x 41 英寸 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A /小時41“33“1230新台幣244,824元
DYNABRADE 63208 下吸式桌子 33 x 41 英寸 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A /小時41“33“3460新台幣254,498元
DYNABRADE 64201 下吸式桌子 33 x 41 英寸 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A /小時41“33“1115新台幣240,884元
DYNABRADE 64208 下吸式砂光台,33" 寬 x 41" 長,1 Hp,230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A /小時41“33“3230新台幣254,498元
DYNABRADE 64206 下吸式桌子 33 x 60 英寸 1 Hp 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A /小時60“33“1230新台幣252,330元
DYNABRADE 63209 下吸式桌子 33 x 60 英寸 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A /小時60“33“3460新台幣259,183元
DYNABRADE 64207 下吸式桌子 36 x 72 英寸 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A /小時72“36“1230新台幣263,597元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNABRADE 64209 下吸桌 33 x 60 英寸 1 Hp 230v
新台幣260,894元 /單元