項目 | 篡改證據瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 250mL |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 防篡改HDPE |
直徑 | 60mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 136mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 窄 |
三方圈 | 圓形 |
信號寬度 | 2 3機構/ 10“ |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202455-0050 | 50mL | 36mm | 84mm | 1 2機構/ 5“ | 100 | 新台幣10,789元 | ||
202455-0100 | 100mL | 44mm | 101mm | 1 7機構/ 10“ | 100 | 新台幣11,641元 | ||
202455-0500 | 500mL | 74mm | 170mm | 2 9機構/ 10“ | 30 | 新台幣6,624元 | ||
202455-1000 | 1,000mL | 90mm | 220mm | 3.5“ | 20 | 新台幣6,420元 |