項目 | 帶柄燒杯 |
容量 | 100 mL |
顏色 | 透明 |
畢業細分 | 2 mL |
手柄 | 是 |
材料 | 聚丙烯 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 容量 | 畢業細分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
326485-0050 | 50 mL | 2 mL | 新台幣214元 | ||
326485-0250 | 250 mL | 5 mL | 新台幣622元 | ||
326485-0500 | 500 mL | 10 mL | 新台幣633元 | ||
326485-1000 | 1000 mL | 10 mL | 新台幣653元 | ||
326495-0500 | 500 mL | 25 mL | 新台幣430元 | ||
326495-1000 | 1000 mL | 50 mL | 新台幣506元 | ||
326495-2000 | 2000 mL | 50 mL | 新台幣595元 |