項目 | 洗瓶 |
瓶子材料 | LDPE |
瓶蓋顏色 | 紅 |
瓶蓋材質 | 聚丙烯 |
容量 | 250mL |
顏色 | 透明 |
直徑 | 2 1機構/ 3“ |
身高 | 8.125“ |
烙印 | (1) 丙酮,(1) 多語言 |
口 | 寬 |
不透明度 | 透明 |
放空 | 是 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3923300010 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506995-0003 | 250mL | 2 1機構/ 3“ | 8.125“ | 5 | 新台幣2,399元 | ||
506995-0004 | 500mL | 3" | 9" | 5 | 新台幣2,475元 | ||
506485-0002 | 250mL | 2 1機構/ 3“ | 8.125“ | 5 | 新台幣2,183元 | ||
506485-0003 | 250mL | 2 1機構/ 3“ | 8.125“ | 5 | 新台幣2,150元 | ||
506485-0004 | 250mL | 2 1機構/ 3“ | 8.125“ | 5 | 新台幣2,330元 | ||
506495-0001 | 500mL | 3" | 9" | 5 | 新台幣2,311元 | ||
506495-0002 | 500mL | 3" | 9" | 5 | 新台幣2,365元 |