項目 | 罐 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 128盎司。 |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 6.125“ |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 10 3機構/ 5“ |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 110mm |
三方圈 | 圓形 |
信號寬度 | 6.12“ |
船重(kg) | 2.65 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 61.72 |
船寬(厘米) | 44.96 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UDH3 | 192盎司。 | 白色 | 聚丙烯 | 149mm | 160mm | 120mm | 圓形 | 24 | 新台幣9,443元 | ||
3UDH6 | 128盎司。 | 白色 | 金屬 | 152mm | 254mm | 110mm | 圓形 | 24 | 新台幣13,709元 | ||
226415-0120 | 125mL / 4盎司 | 黑色 | 高密度聚乙烯 | 2 1機構/ 5“ | 2.875“ | 56mm | 圓柱 | 10 | 新台幣1,973元 | ||
226415-1000 | 1,000mL / 32盎司 | 黑色 | 高密度聚乙烯 | 4 2機構/ 5“ | 5.125“ | 110mm | 圓柱 | 10 | 新台幣3,711元 | ||
226415-1500 | 1,500mL / 51盎司 | 黑色 | 高密度聚乙烯 | 4 3機構/ 10“ | 7.125“ | 110mm | 圓柱 | 10 | 新台幣4,523元 | ||
226415-0070 | 60mL / 2盎司 | 黑色 | 高密度聚乙烯 | 1 9機構/ 10“ | 2 2機構/ 5“ | 50mm | 圓柱 | 10 | 新台幣1,972元 | ||
226415-2000 | 2,000mL / 68盎司 | 黑色 | 高密度聚乙烯 | 4 3機構/ 10“ | 9.25“ | 110mm | 圓柱 | 10 | 新台幣4,418元 |