項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 400% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -50 華氏度 |
拉伸強度 | 1600 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 軍事規格 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 背襯類型 | 伸長 | 信號寬度 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355-1 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣382元 | |
355-3 / 32HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣594元 | |
355-1 / 8HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣675元 | |
355-3 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣984元 | |
355-1 / 4HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣1,263元 | |
355-3 / 8HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣1,793元 | |
355-1 / 2HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣2,318元 |