項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 9-1 / 2“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 14“ |
碗尺寸 | 16的“X 20” |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 14 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 44.5“ |
總長度 | 38.875“ |
總寬度 | 27.5“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 45.36 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 測量 | 孔數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-16-1-18-L | 16的“X 20” | 14 | 2 | 38.875“ | 27.5“ | 新台幣72,705元 | ||
314-16-1-SL | 16的“X 20” | 16 | 2 | 23.25“ | 27.5“ | 新台幣55,768元 | ||
FN2018-1-14 / 3 | 18的“X 20” | 14 | 3 | 23“ | 27“ | 新台幣96,946元 |