項目 | 外包裝桶 |
封閉類型 | 擰緊 |
顏色 | 黃 |
頭型 | 開頭 |
內部Dia。 | 27.125“ |
負載能力 | 660磅。 |
材料 | 高密度聚乙烯 |
外直徑。 | 31“ |
總高度 | 41.25“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 1H2 / X300 / S |
聯合國評級穩固 | 1H2 / X300 / S |
體積 | 95加侖 |
容積 | 95加侖 |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 104.78 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 3923900080 |
原產地 | US |
A.
A.
答:是的,尋求較低容量的外包裝的客戶可以選擇 Eagle 1661 外包裝鼓有一個螺旋蓋,容量為 65 加侖。
產品 | 型號 | 總高度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1661 | 33.75“ | 65加侖 | 新台幣10,396元 |