扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EARNEST 823907G T 頭螺栓鋼 1/2-13 x 2 - 50 件裝 | AC6TYR 36G215

EARNEST 823907G T 頭螺栓鋼 1/2-13 x 2 - 50 件裝

有現貨
貨號:AC6TYR 型號:823907G交叉編號:36G215

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,088 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T頭螺栓
樸素
頭高.458
頭寬.530
頭下長度2"
材料鐵件
洛氏硬度C25-C34
尺寸1 / 2-13x2
插槽尺寸1/2英寸
拉伸強度120,000 PSI
螺紋長度1.25“
螺紋尺寸1 / 2-13
螺紋類型UNC
類別中等強度

送貨信息:

船重(kg) 3.4
船高(厘米)12.95
船長(厘米)17.53
船寬(厘米)12.45
HS代碼7318152065
原產地TW

產品型號

產品型號頭高頭寬頭下長度尺寸螺紋長度螺紋尺寸價錢
EARNEST 823905G T 頭螺栓鋼 3/8-16 x 1 1/4 - 100 件裝 | AC6TYP 36G213 823905G.331.4051.25“3/8-16x1-1/41.25“3 / 8-16新台幣5,778元
EARNEST 823906G T 頭螺栓鋼 1/2-13 x 1 3/4 - 50 件裝 | AC6TYQ 36G214 823906G.458.5301.75“1/2-13x1-3/41.25“1 / 2-13新台幣5,507元
EARNEST 823908G T 頭螺栓鋼 1/2-13 x 2 1/8 - 50 件裝 | AC6TYT 36G216 823908G.458.5302.125“1/2-13x2-1/81.25“1 / 2-13新台幣6,274元
EARNEST 823909G T 頭螺栓鋼 1/2-13 x 2 1/2 - 50 件裝 | AC6TYU 36G217 823909G.458.5302.5“1/2-13x2-1/21.25“1 / 2-13新台幣4,005元
EARNEST 823912G T 頭螺栓鋼 3/4-10 x 2 3/4 - 50 件裝 | AC6TYV 36G218 823912G.649.8002.75“3/4-10x2-3/41.75“3 / 4-10新台幣12,980元
EARNEST 823913G T 頭螺栓鋼 3/4-10 x 3 - 25 件裝 | AC6TYW 36G219 823913G.649.8003"3 / 4-10x31.75“3 / 4-10新台幣6,884元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EARNEST 823907G T 頭螺栓鋼 1/2-13 x 2 - 50 件裝
新台幣6,088元 /單元