項目 | T頭螺栓 |
完 | 樸素 |
頭高 | .649 |
頭寬 | .800 |
頭下長度 | 3" |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | C25-C34 |
尺寸 | 3 / 4-10x3 |
插槽尺寸 | 3/4英寸 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 中等強度 |
船重(kg) | 6.14 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 7318152065 |
原產地 | TW |
型號 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823905G | .331 | .405 | 1.25“ | 3/8-16x1-1/4 | 1.25“ | 3 / 8-16 | 新台幣5,778元 | |
823906G | .458 | .530 | 1.75“ | 1/2-13x1-3/4 | 1.25“ | 1 / 2-13 | 新台幣5,507元 | |
823907G | .458 | .530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25“ | 1 / 2-13 | 新台幣6,088元 | |
823908G | .458 | .530 | 2.125“ | 1/2-13x2-1/8 | 1.25“ | 1 / 2-13 | 新台幣6,274元 | |
823909G | .458 | .530 | 2.5“ | 1/2-13x2-1/2 | 1.25“ | 1 / 2-13 | 新台幣4,005元 | |
823912G | .649 | .800 | 2.75“ | 3/4-10x2-3/4 | 1.75“ | 3 / 4-10 | 新台幣12,980元 |