項目 | 液壓馬達 |
移位 | 8.8銅 英寸/轉 |
法蘭座 | 4螺栓,1.75“飛行員 |
身高 | 4.24“ |
總長: | 5.87“ |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 180 F |
最高 轉速 | 385 |
Min.最小Oil Viscosity油粘度 | 70不銹鋼 |
端口螺紋 | 7 / 8-14 UNF |
端口類型 | 側 |
壓力等級 | 1900 PSI |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 1.75“ |
軸類型 | 鍵控 |
信號寬度 | 4.24“ |
船重(kg) | 7.11 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8412298015 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 身高 | 總長: | 最高 轉速 | 壓力等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1700 | 2.2銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.45“ | 1021 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣23,482元 | |
101-1033 | 2.8銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.45“ | 969 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣23,615元 | |
101-1701 | 3.6銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.6“ | 953 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣24,406元 | |
101-1034 | 4.5銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.6“ | 760 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣24,159元 | |
101-1035 | 5.9銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.72“ | 585 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣25,198元 | |
101-1702 | 7.3銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.85“ | 469 | 1800 PSI | 5.17“ | 新台幣25,723元 | |
101-1703 | 8.9銅 英寸/轉 | 5.17“ | 5.99“ | 385 | 1700 PSI | 5.17“ | 新台幣26,237元 |