項目 | 管螺紋軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.57 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-1/2"-11-1/2 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1“ -11-1 / 2 |
最高 工作壓力 | 1500 |
螺紋類型 | 男性NPT |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081-12 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.17“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣560元 | |
2081-12 - 8S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.17“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣317元 | |
2081-16 - 12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.36“ | 3000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣603元 | |
2081-4 - 2S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.85“ | 5000 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣172元 | |
2081-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.85“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣188元 | |
2081-8 - 4S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.1“ | 4500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣304元 | |
2081-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.1“ | 3500 PSI | 男性NPT女性NPT | 新台幣318元 |