項目 | 電動振動器 |
安培 | 1.50 |
軸承類型 | 過大的 |
垃圾箱重量 | 600磅。 |
分貝 | 60 |
責任 | 僅在某些力設置下連續,在最大力設置下間歇 |
擴展模組 | 防水,全封閉,非通風 |
端蓋材料 | 鑄鐵 |
實力 | 機械可調 |
力等級 | 60磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 溫度 | 104學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
安裝位置 | 普遍 |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 5.375“ |
總寬度 | 5.5“ |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
速度 | 3200轉/分鐘 |
振動器類型 | 緊湊 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 3.54 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 擴展模組 | 實力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR-21 | 0.80 | 開式風扇冷卻 | 僅變阻器 | 3.5“ | 5" | 5" | 3200轉/分鐘 | 新台幣16,372元 | ||
SPR-40 | 1.40 | 全封閉風扇冷卻 | 僅變阻器 | 4.25“ | 7" | 6" | 1600轉/分鐘 | 新台幣18,960元 | ||
SPR-60 | 1.50 | 全封閉風扇冷卻 | 僅變阻器 | 4.25“ | 7" | 6" | 3200轉/分鐘 | 新台幣25,558元 | ||
SPR-80 | 1.70 | 封閉空氣 | 機械可調 | 4.25“ | 7" | 6" | 3200轉/分鐘 | 新台幣24,780元 | ||
SPRT-60 | 1.50 | 全封閉非通風 | 機械可調 | 4.25“ | 5.5“ | 6" | 3200轉/分鐘 | 新台幣21,728元 | ||
SPRT-80 | 1.70 | 全封閉非通風 | 機械可調 | 4.25“ | 5.5“ | 6" | 3200轉/分鐘 | 新台幣20,997元 |