EATON B27CRC25T006 Definite Purpose Starter, 575 V, 25 A, Coil: 24 V, 50/60 Hz, 4-6 Fla | BJ7LTB

EATON B27CRC25T006 專用啟動器,575 V,25 A,線圈:24 V,50/60 Hz,4-6 Fla

貨號:BJ7LTB 型號:B27CRC25T006
NT$21,556 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目啟動級

產品型號

產品型號價錢
EATON D1B25SNC30BA 特定用途啟動器,575 V,30 A,線圈 440-480 V,50/60 Hz,獨立控制接線 |北京2CEP D1B25SNC30BA新台幣33,118元
詢價
EATON D1B25SNE40AA 特定用途啟動器,575 V,40 A,線圈 208-240 V,50/60 Hz,獨立控制接線 |北京2CEQ D1B25SNE40AA新台幣39,376元
詢價
EATON D1B25SGC30BA 特定用途啟動器,線圈:208-240 V,50/60 Hz,獨立控制接線 |北京2CER D1B25SGC30BA新台幣44,765元
詢價
EATON A27SRE45T057 特定用途啟動器,40 A,線圈:110-120 V,50/60 Hz,通用控制接線 |北京7EET A27SRE45T057新台幣45,982元
詢價
EATON B25CGC25C 特定用途啟動器,575 V,25 A,線圈:440-480 V,50/60 Hz,通用控制接線 | BJ7KZU B25CGC25C新台幣38,594元
詢價
EATON B25CGC25B 特定用途啟動器,575 V,25 A,線圈:208-240 V,50/60 Hz,通用控制接線 | BJ7KZY B25CGC25B新台幣38,594元
詢價
EATON B25CGC30C 特定用途啟動器,575 V,30 A,線圈:440-480 V,50/60 Hz,通用控制接線 | BJ7LAA B25CGC30C新台幣43,201元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON B27CRC25T006 專用啟動器,575 V,25 A,線圈:24 V,50/60 Hz,4-6 Fla
新台幣21,556元 /單元