項目 | 軸流風扇 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | PA塑膠 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 99 |
分貝 | 49 |
深度 | 1.5“ |
電氣連接 | 12.2”銷售線索 |
範迪 | 5" |
風扇轉速 | 3200 |
身高 | 4 11機構/ 16“ |
房屋裝修 | 黑漆 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
最高 環境溫度。 | 167學位F. |
電機絕緣 | E級 |
電機類型 | DC |
安裝 | 輪緣 |
安裝眼OC | 4-1 / 8“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
要求 | 硬接線 |
三方圈 | 方形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 5.6 |
信號寬度 | 4 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 8.57 |
船長(厘米) | 16.19 |
船寬(厘米) | 16.19 |
HS代碼 | 8414599080 |
產品 | 型號 | 身高 | 安培 | 刀片材料 | 房屋裝修 | 外殼材質 | Hz | IP等級 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1G130-AA25-01 | 5 61機構/ 64“ | 0.19 | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 黑色 | 玻璃纖維增強聚丙烯 | 50/60 | 54 | 158學位F. | 新台幣8,793元 | ||
AC6200NMU-006 | - | 0.25 | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 黑漆 | 鑄鋁 | 50/60 | 65 | 158 | 新台幣8,367元 | ||
W2E208-BA20-51 | - | 0.39 | 鋼板 | 黑漆 | 鑄鋁 | 60 | 44 | 161 F | 新台幣16,494元 | ||
第614章 新和成 | 2 23機構/ 64“ | - | PA塑膠 | - | PBT塑料 | - | - | 158學位F. | 新台幣3,691元 | ||
8412NU | 3.156“ | - | PA塑膠 | - | PBT塑料 | - | - | 158學位F. | 新台幣3,224元 | ||
8314胡 | 3.156“ | - | PA塑膠 | - | PBT塑料 | - | - | 167學位F. | 新台幣3,645元 | ||
6424U | 6 49機構/ 64“ | - | PA塑膠 | 黑漆 | 鑄鋁 | - | - | 161.60學位F. | 新台幣7,488元 |