項目 | 指示信標閃爍 |
顏色 | 琥珀 |
電壓 | 120V |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA24D | 琥珀 | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|
101XBMB120A | 藍色 | 0.108A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101XBMB24D | 藍色 | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|
101XBRMG120A | 湖水綠 | 0.108A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101XBRMG24D | 湖水綠 | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|
101XBRMR120A | - | 0.108A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101XBRMR24D | - | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|