項目 | 指示信標閃爍 |
顏色 | 湖水綠 |
額定電流 | 0.215A |
直徑 | 6" |
身高 | 18.12“ |
燈的類型 | 指示燈 |
光源 | 閃爍/穩定 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 24 VDC |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA120A | 琥珀 | - | 120V | - | 詢價
|
101XBRMA24D | 琥珀 | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|
101XBMB120A | 藍色 | 0.108A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101XBMB24D | 藍色 | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|
101XBRMG120A | 湖水綠 | 0.108A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101XBRMR120A | - | 0.108A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101XBRMR24D | - | 0.215A | 24 VDC | - | 詢價
|