項目 | 鹵素燈 |
直徑 | 4-1 / 2“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 4-5 / 8“ |
燈的類型 | 20W 鹵素 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL 1638、UL 1604、UL 1971、CUL |
電壓 | 24 VDC |
產品 | 型號 | 顏色 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105芬哈-G1 | 琥珀 | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
105芬哈-G5 | 琥珀 | 20W 鹵素 | 24 VAC | - | 詢價
| |
105芬哈-N5 | 琥珀 | 25W 鹵素 | 120 VAC | - | 詢價
| |
105FINHB-G1 | 藍色 | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
105FINHB-G5 | 藍色 | - | 24 VAC | - | 詢價
| |
105FINHB-N5 | 藍色 | - | 120 VAC | - | 詢價
| |
105FINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | 詢價
|