項目 | 指路明燈 |
顏色 | 紅色,綠色,琥珀色 |
當前繪製 | 交流0.15 A |
深度 | 4.5“ |
直徑 | 4.5“ |
每分鐘閃爍 | 65,120,240 |
身高 | 4.625“ |
外殼材質 | 聚酯樹脂,玻璃纖維填充 |
燈泡壽命 | 148,000小時。 |
燈的類型 | (6)LED |
鏡頭設計 | 擰上 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度。 | -31度至150度F |
能量源 | 24 VDC |
評分 | NEMA 4X |
電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 當前繪製 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105XBRiRBA120A | 紅色,藍色,琥珀色 | 交流0.1 A | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣30,590元 | |
105XBRiRBA24D | 紅色,藍色,琥珀色 | 交流0.15 A | 24 VDC | 24 VDC | 新台幣28,493元 | |
105XBRiRGA120A | 紅色,綠色,琥珀色 | 交流0.1 A | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣30,308元 |