項目 | 基調 |
顏色 | 琥珀 |
額定電流 | 0.115A |
直徑 | 3" |
擴展模組 | NEMA 3R/4X,IP65 |
身高 | 7-3 / 4“ |
光源 | 閃爍/穩定 |
標準 | UL(加拿大和美國) |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|
108I-RBA-G1 | 24 VDC | - | 詢價
|
108I-RGA-G1 | 24 VDC | - | 詢價
|
108I-RGA-N5 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|