項目 | 基調 |
顏色 | 琥珀 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
尺寸 | 3英寸x 7-3 / 4英寸 |
擴展模組 | NEMA 3R/4X,IP65 |
燈的類型 | 集群 LED |
光源 | 燈閃爍、常亮 |
標準 | UL 1638、CUL C22.2 |
電壓 | 24 VDC |
型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|
108I-RBA-G1 | 24 VDC | - | 詢價
|
108I-RBA-N5 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
108I-RGA-N5 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|