項目 | 指路明燈 |
顏色 | 琥珀 |
額定電流 | 0.77A |
直徑 | 3-1 / 4“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 3-7 / 8“ |
燈的類型 | 具有阻燃性質。 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 穩定 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 24/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第125章 | 紅 | - | 3.25“ | 3.875“ | 24瓦鹵素燈 | 120 VAC | 新台幣7,486元 | ||
125哈爾薩120A | 琥珀 | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
| |
125哈爾薩120AB | 琥珀 | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
| |
125哈爾薩24AB | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
| |
125哈爾薩24D | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
| |
125哈爾薩24DB | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
| |
125HALSB120A | 藍色 | 0.2A | 3-1 / 4“ | 3-7 / 8“ | 具有阻燃性質。 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|