項目 | 指路明燈 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 交流0.2 A |
深度 | 3.25“ |
直徑 | 3.25“ |
身高 | 3.875“ |
外殼材質 | 尼龍33%玻璃填充 |
燈泡壽命 | 25,000小時。 |
燈的類型 | 24瓦鹵素燈 |
鏡頭設計 | 整體式螺絲固定座 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 面板/導管 |
工作溫度。 | -31度至150度F |
評分 | NEMA 4X |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125哈爾薩120A | 琥珀 | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
|
125哈爾薩120AB | 琥珀 | - | - | - | - | 120V | - | 詢價
|
125哈爾薩24A | 琥珀 | 0.77A | 3-1 / 4“ | 3-7 / 8“ | 具有阻燃性質。 | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
125哈爾薩24AB | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
|
125哈爾薩24D | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
|
125哈爾薩24DB | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
|
125HALSB120A | 藍色 | 0.2A | 3-1 / 4“ | 3-7 / 8“ | 具有阻燃性質。 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|