項目 | 指示信標閃爍 |
額定電流 | 0.15A |
直徑 | 3-1 / 4“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 3-7 / 8“ |
燈的類型 | 白熾燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | 琥珀 | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
125INCFA120AB | 琥珀 | - | 120V | - | 詢價
|
125INCFA24D | 琥珀 | 0.61A | 24 VDC | - | 詢價
|
125INCFA24DB | 琥珀 | - | 24V | - | 詢價
|
125INCFB120A | 藍色 | - | 120V | - | 詢價
|
125INCFB120AB | 藍色 | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
125INCFB24D | 藍色 | - | 24V | - | 詢價
|