項目 | 指示信標閃爍 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 0.097A |
直徑 | 3-1 / 4“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 3-7 / 8“ |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 能量源 | 顏色 | 當前繪製 | 電壓 | 額定電流 | 直徑 | 每分鐘閃爍 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | 紅 | 交流0.097A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣13,827元 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | 紅 | 直流0.06A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣11,510元 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | 琥珀 | 交流0.097A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣13,607元 | ||
125LEDFA24D | 24 VDC | 琥珀 | 直流0.06A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣13,821元 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | 白色 | 直流0.215A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣16,960元 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | 琥珀 | 交流0.108A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣17,968元 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | 琥珀 | 交流0.108A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣17,461元 |