項目 | 指路明燈 |
顏色 | 紅色,綠色,琥珀色 |
當前繪製 | 交流0.15 A |
深度 | 3.25“ |
直徑 | 3.25“ |
每分鐘閃爍 | 65,120,240 |
身高 | 3.875“ |
外殼材質 | 尼龍33%玻璃填充 |
燈泡壽命 | 148,000小時。 |
燈的類型 | (6)LED |
鏡頭設計 | 整體式螺絲固定座 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 面板/導管 |
工作溫度。 | -31度至150度F |
能量源 | 24 VDC |
評分 | NEMA 4X |
電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 當前繪製 | 工作溫度。 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125XBRiRGA120AB | 紅色,綠色,琥珀色 | 交流0.1 A | -31至150度F | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣22,348元 | |
125XBRiRGA24DB | 紅色,綠色,琥珀色 | 交流0.15 A | -31度至150度F | 24 VDC | 24 VDC | 新台幣22,182元 | |
125XBRIRGA120A | 紅色,綠色,琥珀色 | 交流0.1 A | -31度至150度F | - | 120 VAC | 新台幣23,667元 | |
125XBRIRBA120AB | 紅色,藍色,琥珀色 | 交流0.1 A | -31度至150度F | - | 120 VAC | 新台幣19,186元 | |
125XBRIRBA120A | 紅色,藍色,琥珀色 | 交流0.15 A | -31度至150度F | - | 120 VAC | 新台幣20,389元 | |
125XBRIRBA24D | 紅色,藍色,琥珀色 | 交流0.1 A | -31度至150度F | - | 24 VDC | 新台幣21,009元 | |
125XBRIRBA24DB | 紅色,藍色,琥珀色 | 交流0.15 A | -31度至150度F | - | 24 VDC | 新台幣20,391元 |