項目 | 門架 |
Amp Draw @ 24V | .015 |
深度 | 1.625“ |
完 | 粉末環氧鋁 |
保持力(磅) | 25年到50年 |
輸入電壓 | 24 VAC/直流,120 VAC |
鎖體深度(英寸) | 13/16 |
鎖體長度(英寸) | 4-5/8 |
鎖體寬度 | 2-3 / 4英寸 |
材料 | 壓鑄金屬 |
製造商 系列 | 1505 |
板長 | 2" |
板寬 | 2" |
所需功率 | 0.15A @ 120 VAC,0.15A @ 24 VAC/DC |
從牆投影 | 13/16英寸 |
類別 | 嵌入式安裝 |
UPC | 782640269701 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8302419045 |
原產地 | ZA |