項目 | 門架 |
Amp Draw @ 24V | 0.015 AC / DC |
完 | 粉末環氧鋁 |
保持力(磅) | 25年到50年 |
輸入電壓 | 120 伏交流、24 伏交流/直流 |
鎖體深度(英寸) | 2-7/16 |
鎖體長度(英寸) | 4-5/8 |
鎖體寬度 | 2-3 / 4英寸 |
所需功率 | 0.15A @ 120 VAC,0.15A @ 24 VAC/DC |
從牆投影 | 2-7 / 16英寸 |
類別 | 壁掛式,表面 |
UPC | 782640269749 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8505200000 |
原產地 | ZA |