項目 | 法國號 |
額定電流 | 272mA |
深度 | 2-1 / 8“ |
每分鐘閃速 | 60英尺/分 |
身高 | 5" |
鏡頭材質 | LEXAN |
光源 | 頻閃 |
標準 | UL 1971,UL 1638 |
電壓 | 20到24 VDC |
產品 | 型號 | 電壓 | 額定電流 | 深度 | 完 | 身高 | 總長: | 鏡頭材質 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1R-P | 24 伏直流電,FWR | - | 13機構/ 16“ | 紅 | 4.5“ | 2.75“ | - | 齊平或表面 | 新台幣921元 | ||
EG1RT-火 | - | - | 1機構/ 2“ | 紅 | 5.875“ | 5" | - | 沖水按鈕 | 新台幣701元 | ||
EG1T火 | - | - | 1機構/ 2“ | 白色 | 5.875“ | 5" | - | 沖水按鈕 | 新台幣715元 | ||
EG1RT | 24 VDC | - | 1機構/ 2“ | 紅 | 5.875“ | 5.875“ | - | - | 新台幣618元 | ||
2440S-110-R | 20到24 VDC | 272mA | 2-1 / 8“ | - | 5" | - | LEXAN | - | - | 詢價
| |
2440S-110-W | 20到24 VDC | 272mA | 2-1 / 8“ | - | 5" | - | LEXAN | - | - | 詢價
| |
2440S-15/75-R | 20到24 VDC | 125mA | 2-1 / 8“ | - | 5" | - | LEXAN | - | - | 詢價
|