EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24ADB 堆疊燈,綠色,70 毫米尺寸

貨號:CF4MTM 型號:270CLEDMG24ADB
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棧燈
顏色湖水綠
尺寸70mm

產品型號

產品型號顏色當前繪製額定電流直徑身高能量源電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD 堆疊燈,琥珀色,70 毫米尺寸 | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24AD琥珀交流0.085A,直流0.065A-2.953“2.323“24 伏/直流-新台幣8,618元
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD 堆棧燈,藍色,70 毫米尺寸 | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24AD藍色交流0.085A,直流0.065A-2.953“2.323“24 伏/直流-新台幣9,176元
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD 堆疊燈,綠色,70 毫米尺寸 | AD4BKK 40Z987 第270章湖水綠交流0.075A,直流0.065A-2.953“2.323“24 伏/直流-新台幣9,327元
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD 堆疊燈,紅色,70 毫米尺寸 | AD4BKL 40Z988 第270章交流0.075A,直流0.065A-2.953“2.323“24 伏/直流-新台幣8,619元
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD 堆疊燈,白色,70 毫米尺寸 | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24AD白色交流0.075A,直流0.065A-2.953“2.323“24 伏/直流-新台幣9,387元
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A 堆疊燈,琥珀色,70 毫米尺寸,0.035A 額定值,120VAC,50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLDMA120A琥珀0.035A-2.953“2.323“120 VAC-新台幣8,791元
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A 堆疊燈,藍色,70 毫米尺寸 | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120A藍色0.035A-2.953“2.323“120 VAC-新台幣9,227元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24ADB 堆疊燈,綠色,70 毫米尺寸