項目 | 棧燈 |
額定電流 | 0.035A |
直徑 | 2.95“ |
擴展模組 | NEMA 3R/4X,IP54/66 |
身高 | 16.065“ |
燈的類型 | 指示燈 |
光源 | 閃爍/穩定 |
標準 | UL(加拿大和美國) |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
型號 | 顏色 | 當前繪製 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | 琥珀 | 交流0.085A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,336元 | |
270CLEDMB24AD | 藍色 | 交流0.085A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,993元 | |
第270章 | 湖水綠 | 交流0.075A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,602元 | |
第270章 | 紅 | 交流0.075A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,510元 | |
270CLEDMW24AD | 白色 | 交流0.075A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,467元 | |
270CLDMA120A | 琥珀 | 0.035A | - | 2.953“ | 2.323“ | 120 VAC | - | 新台幣8,360元 | |
270CLEDMB120A | 藍色 | 0.035A | - | 2.953“ | 2.323“ | 120 VAC | - | 新台幣8,692元 |