項目 | 燈泡燈泡模塊 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 變化 |
直徑 | 70mm |
每分鐘閃爍 | 110 +/- 20 |
身高 | 3.11“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈泡壽命 | 2000小時白熾燈,100,000小時發光二極管 |
燈的類型 | 白熾燈或LED |
鏡頭設計 | EZ扭鎖式圓頂 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度。 | -22至140度F |
評分 | UL |
電壓 | 24到240 VAC |
信號寬度 | 2.83“ |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 7.49 |
船長(厘米) | 7.49 |
船寬(厘米) | 8.51 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | IT |
型號 | 顏色 | 直徑 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FA1248D | 琥珀 | 70mm | 白熾燈或LED | 12到48 VDC | 新台幣2,923元 | |
270FB1248D | 藍色 | 70mm | 白熾燈或LED | 12到48 VDC | 新台幣2,925元 | |
270FB24240A | 藍色 | 70mm | 白熾燈或LED | 24到240 VAC | 新台幣2,887元 | |
270FG1248D | 湖水綠 | 70mm | 白熾燈或LED | 12到48 VDC | 新台幣2,925元 | |
270FG24240A | 湖水綠 | 70mm | 白熾燈或LED | 24到240 VAC | 新台幣2,996元 | |
270FR1248D | 紅 | 70mm | 白熾燈或LED | 12到48 VDC | 新台幣2,862元 | |
270FR24240A | 紅 | 70mm | 白熾燈或LED | 24到240 VAC | 新台幣2,836元 |